Rubbermaid Lid Structural Foam (Tutup Truk Miring / Tutup Domed)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
ColorBlack
Product Length (inch)61
Product Width (inch)31.75
Product Height (inch)8.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial Domed Lid keeps materials secure inside Rubbermaid Commercial tilt trucks.
Feature
RubbermaidLid Structural Foam For 3/4 Cubic Yard Tilt TruckBlack1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan