Rubbermaid Sliding Lid For FG360088WHT (Tutup Kontainer Makanan / Tutup Geser)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
ColorClear
Product Length (inch)29
Product Width (inch)17.2
Product Height (inch)1.9
Material TypePolycarbonate (PC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial Prosave® Food Storage Lid with Scoop is designed to for use with Rubbermaid Commercial Prosave® bulk food storage containers.
Feature
RubbermaidSliding Lid For FG360088WHTClear1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan