Rubbermaid Disposable Cut End Cotton Dust Mop (Isi Ulang Kain Pel Debu / Refill Kain Pel Debu)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
ColorWhite
Product Length (inch)24
Product Width (inch)5
Product Height (inch)2.3
MaterialCotton

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cut-End Disposable Cotton Dust Mop 24" FGL25300 is an economical cotton cut-end dust mop. Pretreated, with envelope-end backing style. Recycled content: up to 100% post-industrial cotton.
Feature
RubbermaidDisposable Cut End Cotton Dust MopWhite241pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan