Rubbermaid Invader Fiberglass Wet Mop Handle (Gagang Pel / Tongkat Pel)

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
ColorGray
Product Length (inch)60
Product Width (inch)2.96
Product Height (inch)2.09
MaterialFiberglass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Invader® Side Gate Handle’s thumb wheel clamps the mop firmly in place; should be used with 1" (2.5 cm) headband mops only.
Feature
RubbermaidInvader Fiberglass Wet Mop HandleGray601pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan