Rubbermaid Insert Pan Handled Cover With Peg Hole (Tutup Wadah / Tutup Panci)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ColorClear
Product Length (inch)12.81
Product Width (inch)10.38
Product Height (inch)1
Temperature Range-40 to 102°F (–40°C to 39°C)
Material TypePolycarbonate (PC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Insert pan cover with peg hole for sanitary drying
Feature
RubbermaidInsert Pan Handled Cover With Peg Hole1/2 SizeClear1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan