Rubbermaid Insert Pan (Wadah Makanan / Insert Pan)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ColorClear
Product Length (inch)12.81
Product Width (inch)10.38
Product Height (inch)4
Temperature Range-40 to 212°F (-40°C to 100°C)
Material TypePolycarbonate (PC)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Clear, break resistant insert pans in industry standard, gastronorm sizes
Feature
RubbermaidInsert Pan1/2 Size ColdClear41pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan