Rubbermaid Baby Changing Station Horizontal (Meja Ganti Bayi / Tempat Ganti Popok)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
ColorPlatinum
Product Length (inch)33.25
Product Width (inch)21.5
Product Height (inch)4
Material TypePlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Created from high-density polypropylene to reduce moisture absorption, the baby station meets all global ASTM, ADA, EN safety standards.
Feature
RubbermaidBaby Changing Station HorizontalPlatinum1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait