Rubbermaid Wire Brush with Scraper (Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ColorGray
Product Length (inch)14
Material TypeWire

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This brush has steel wire bristles. Long plastic handle. Includes a scraper for those needing extra cleaning power. 14-inch length, 3-inch by 19-inch bristle pattern.
Feature
RubbermaidWire Brush With ScraperGray141pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan