Rubbermaid Container Box Utility (Kotak Kontainer / Kotak Serbaguna)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
ColorGray
Product Length (inch)21.5
Product Width (inch)17.13
Product Height (inch)7
Material TypePolyethylene (HDPE) High Density

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Undivided Bus/Utility Box,7.6 gal./ 28.9 L cap.
Feature
RubbermaidUtility BoxGray7291pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan