Rubbermaid Office Chair High Sturdy (Kursi Bayi / Kursi Makan Bayi)

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
ColorPlatinum
Product Length (inch)23.5
Product Width (inch)23.38
Product Height (inch)29.75
Material TypePolypropylene (PP)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
Description
The Rubbermaid Commercial Sturdy Chair High Chair with Microban Antimicrobial Protection with wheels
Feature
RubbermaidSturdy Chair High Chair With WheelsPlatinum1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan