Rubbermaid Collapsible X Cart Replacement Bag 8 Bushels (Kantong Pengganti Keranjang)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Product Length (inch)35
Product Width (inch)26.25
Product Height (inch)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial 1889864 8 Bushel Executive Series X-Cart Cover, Black.
Feature
RubbermaidCollapsible X Cart Replacement Bag 8 Bushels1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait