Rubbermaid Toilet Brush Holder Bowl For FG631000WHT (Tempat Sikat Toilet / Wadah Sikat Toilet)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ColorWhite
Product Length (inch)5
Product Width (inch)5
Product Height (inch)3.9
Material TypePlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial Toilet Brush Holder fits Rubbermaid Commercial toilet brushes (sold separately).
Feature
RubbermaidToilet Bowl Brush Holder For FG631000WHTWhite51pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan