Rubbermaid Executive Quick Cart (Kotak Peralatan / Caddy Pembersih)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Product Length (inch)16.5
Product Width (inch)14.25
Product Height (inch)25
Material TypePlastic
Capacity (lbs)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial Executive Quick Cart is the industry’s most durable mobile cart solution for housekeeping, janitorial and maintenance environments.
Feature
RubbermaidExecutive Quick CartLarge1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan