Rubbermaid Invader Aluminum Wet Mop Handle (Gagang Pel / Tongkat Pel)

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Product Length (inch)54
Product Width (inch)7.62
Product Height (inch)1.75
MaterialAluminium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Invader® Side Gate Handle’s thumb wheel clamps the mop firmly in place; should be used with 1" (2.5 cm) headband mops only.
Feature
RubbermaidInvader Aluminum Wet Mop Handle541pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan