GENIUS Bit Socket Dee Impact Metric 3/4inch 6 PT (Mata Sock Impact)

Sebelum PPN:
Rp439.900 - Rp909.900
Spesifikasi
Length (mm)90
MaterialChrome Molybdenum Steel
Drive Size (inch)3/4
Points6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait