Rubbermaid Ice Tote Lid (Tutup Wadah Es / Tutup Kontainer Es)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ColorBlack
Product Length (inch)12
Product Width (inch)11.25
Product Height (inch)2
Material TypePlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Rubbermaid Commercial Ice Cart promotes safe transfer of ice to reduce risk of cross-contamination and improves employee safety.
Feature
RubbermaidIce Tote LidBlack1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan