Rubbermaid Ergosafe Ice Tote With Bin Hook (Kotak Pendingin)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorBlue
Product Length (inch)12.2
Product Width (inch)13.3
Product Height (inch)22.1
Material TypePlastic/Metal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ProServe® Ice Handling System promotes safe transfer of ice to reduce risk of cross-contamination while improving safety
Feature
RubbermaidErgosafe Ice Tote With Bin HookBlue1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan