Rubbermaid Lid For Square Storage Container for 2-8 Qt (Tutup Kontainer / Tutup Wadah Makanan)

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorWhite
Product Length (inch)9
Product Width (inch)8.47
Product Height (inch)0.51
Material TypePolyethylene (HDPE) High Density

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Leak resistant lid for space saving square storage container
Feature
RubbermaidLid For Square Storage Container White2 Qt-8 Qt1pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan