Rubbermaid Closet Organizer Tool Holder Kit (Pengatur Lemari / Pengait Dinding)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ColorGray
Product Length (inch)34
Product Width (inch)3.25
Product Height (inch)4.25
Material TypeVarious

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Helps increase productivity and efficiency through better tool storage and access. S-hooks hold 5/8" to 1 1/4" (1.6 cm to 3.2 cm) handle diameters. Deep double hooks afford easy accessibility. Clip holder for work notes and instructions.
Feature
RubbermaidCloset Organizer Tool Holder KitGray86341pc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait