MODENA Fry Pan Ederlmar Series

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)260x24
Body Thickness (mm)2.5
Bottom Thickness (mm)2.5
MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Type - Fry Pan - Rose Gold Color - Magnetic Copper Stainless Steel - Stainless Steel Inside - Induction Bottom

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan