TOTO Set Bak Cuci Piring

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Depth (mm)456
Width (mm)560

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Including SK322E service sink body, T30ARQ13N lever handle sink tap with swivel spout, T37SE waste with cast iron S-Trap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan