TOTO Omni+ Wastafel Console Oval dengan Braket

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Size (mm)620x430x130
MaterialCeramic
Depth (mm)430
Width (mm)620
Height (mm)130

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan