TOTO Memory Kloset Closed Coupled

Sebelum PPN:
Rp5.999.900 - Rp6.599.900
Spesifikasi
Width (mm)465
Water Pressure (MPa)0.05 to 0.75
Depth (mm)680
Water Use (L)6
Flush SystemWash Down
Bowl ShapeElongated
Height (mm)810

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan