TOTO Hayon Wastafel Gantung 3 Keran dengan Braket

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Size (mm)500x440
MaterialCeramic
Width (mm)500
Depth (mm)440
Height (mm)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan