M10 Universal Joint

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Size (inch)1/2
Length (mm)72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chrome vanadium steel, chrome-plated, mirror finish, DIN standard, for manual drive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan