M10 Rolling Tool Cabinet Professional 7-Drawer (Lemari Perkakas Beroda)

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Overall Dimension (mm)688x458x890
Size Dimension (4 Drawers)589x411x48
Size Dimension (2 Drawers)589x411x100
Size Dimension (1 Drawer)589x411x205

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Powder coat paint finish for superior chemical and scratch resistance Ball bearing slide drawers Includes top mat and 2mm protective drawer liner Net Weight 57.9kg 5x2inch casters

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan