M10 Oil Filter Locking Plier

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Capacity (mm)53-118
Length (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of chrome vanadium steel, nickel plated. ANSI standard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait