M10 Air Impact Wrench Lightweight (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/2
Length (mm)190
Air Consumption (ft³/minute)4.2
Hose size (inch)3/8
Air inlet (inch)1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan