M10 Fibreglass Handle Ball Pein Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Size (oz)24
Face Diameter (mm)34
Length (mm)340
Size (lbs)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ANSI B173.1-1991 Drop-forged steel head, quality fireglass handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan