M10 Digital Voltage tester

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Blade (mm)3.3
Overall Length (mm)133

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Soft ergonomic grip for maximum comfort. For testing of electrical line, break points, induction, and voltage measurement.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait