M10 Clip Clamp Tool

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
Size (mm)10
Overall Length (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chrome plated steel blade.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan