M10 Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)3/4
Length (mm)240
Air Consumption (ft³/minute)6.2
Hose size (inch)1/2
Air inlet (inch)3/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan