M10 1/2inch Dr Impact Torx T-Type Socket

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)25
Dimension A (mm)55
Dimension L (mm)78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of chrome-molybdenum steel, black for electric and pneumatic tools. DIN standard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan