M10 1/2inch Dr Hex Screwdriver Sockets

Sebelum PPN:
Rp42.900 - Rp55.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)24
Dimension A (mm)23
Dimension L (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drive end is made of CR-V steel. Bit end is made of S2 steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan