M10 1/2inch DR 6PT Socket inch Type

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
Size (inch)1/2
Length (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of chrome-vanadium steel, chrome-plated, mirror finish. DIN standard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan