M10 1/2inch DR 6PT Deep Socket mm Type

Sebelum PPN:
Rp32.900 - Rp55.900
Spesifikasi
Length (mm)78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Chrome vanadium steel, chromeplated, mirror finish, DIN standard, for manual drive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait