LaboGene Laminar Air flow Vertical

Sebelum PPN:
Rp189.999.900
Spesifikasi
Working Chamber (mm)650x1200x720
Working height m Work height off0.75-1.10 in 2.50 rooms
Down Flow Rate (m³/hour)650
Exhaust Flow Rate (m³/hour)350
Noise Level (dBa)< 53 (ISO 6081)
Air velocity Vertical Flow (m/s)0.28 (adjustable 0.25-0.55)
Air velocity, deviation± 10 %
Dimensions (mm)798x1303x1248

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
External Dimensions (DxWxH) : (798 x 1303 x 1248) Working Chamber (DxWxH) : (650 x 1200 x 720) Working height m Work height off : 0.75-1.10 in 2.50 rooms Air velocity, vertical flow m/s : 0,28 (adjustable 0,25-0,55) Air velocity, deviation: ± 10 % Down flow rate : 650 m3/h Exhaust flow rate : 350 m3/h Noise level, ISO 6081 : < 53 db(A)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan