Cole Parmer Hotplate + Stirrer

Sebelum PPN:
Rp33.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Power (W)550
Top Plate (mm)15x15
Low Speed (rpm)100
Dimensions (cm)24.8x17.2x12
High Speed (rpm)2000
Max String Volume (L)15.0
Maximum Temperature (°C)450
Maximum Temperature (°F)842
Power (V AC)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Top Plate MaterialGlass Ceramic - No. of Stirring Positions : 1 - Plug TypeEuro and UK standard - DescriptionAdvanced Digital Stirring Hot Plate, ceramic, 6" x 6", 230 VAC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan