LaboGene Biosafety Cabinet

Sebelum PPN:
Rp349.999.900
Spesifikasi
Working Chamber (mm)650x1200x720
Working height m Work height off0.75-1.10 in 2.50 rooms
Down Flow Rate (m³/hour)650
Exhaust Flow Rate (m³/hour)350
Noise Level (dBa)< 53 (ISO 6081)
Air velocity Vertical Flow (m/s)0.28 (adjustable 0.25-0.55)
Air velocity, deviation± 10 %
Dimensions (mm)798x1303x1248

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan