INGERSOLL RAND Air Impact Wrench Ultra Compact (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Drive Size (inch)1/2
Free Speed (rpm)8000
Blows per Minute (bpm)1250
Sound Level (dBA)95.9
Maximum Torque (N m)610
Maximum Torque (ft/lbs)450
Nut Busting Torque (N m)625
Nut Busting Torque (ft/lbs)850

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan