Shinpo Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Stardust (Dustbin/Trash Bin)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
ColorAssorted Color
Dimensions (mm)398x390x730
Package Dimensions (mm)400x395x1035
Volume (L)70
Volume (m³)0.16
Weight (kg)14.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk