Shinpo Basin Spain

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
ColorRandom Color
Dimensions (mm)Ø395×120
Package Dimensions (mm)375x375x820
Volume (L)10
Volume (m³)0.083
Weight (kg)14.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed for simplicity and made from high quality materials. Its sleek geometry and material combinations creates a modern personalized look.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan