Shinpo Impreza Basin

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)Ø680x680x350
ColorAssorted Color
Package Dimensions (mm)690x690x660
Volume (L)95
Volume (m³)0.31
Weight (kg)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan