Philips USB Cable Type C (Kabel Data Charger)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp199.900
Spesifikasi
Compatible WithMobile phones, PCs & laptops
Cable Length (m)1
Data Transfer Rate (Mbps)480
USB Version2.0
ColorBlack
Dimensions (cm)2x15x2
Maximum Charging Rate (W)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan