tp-link Wi-Fi Range Extender

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Plug TypeEU, UK, US
Interface1 x 10/100M Ethernet Port (RJ45)
ButtonWPS Button, Reset Button
Dimensions (mm)80x77.8x77.3
Antenna Type2 x external
CertificationCE, RoHS
Frequency (GHz)2.4-2.4835
Power Consumption (W)3.6
Transmission Power (dBm)< 20 (EIRP)
Wireless ModesRange Extender/Access Point
Wireless Security64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK
Wireless StandardsIEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait