tp-link JetStream 10-100Mbps Multi-Mode Media Converter

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Standards and ProtocolsIEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Wave Length (Nm)1310
Network Media100BASE-FX Multi-mode Fiber
LED IndicatorPWR, Link/Act
Dimensions (mm)94.5x73.0x27.0
Power Consumption (W)Max. 2.4
Safety & EmissionFCC, CE, RoHS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Complies with 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX standards

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan