tp-link AV600 Powerline Starter Kit

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Plug TypeEU, UK, US
Standards and ProtocolsHomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
Interface (Mbps)1x10/100 Ethernet Port
ButtonPair Button
LED IndicatorPWR, PLC, ETH
Dimensions (mm)65x52x28.5mm
CertificationCE, FCC, RoHS
Encryption128-bit AES Encryption
Modulation TechnologyOFDM
Range (m)300 in house
System RequirementsWindows 8/7/Vista/XP/2000, Mac, Linux

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan