tp-link AV600 PassthroughPowerline Starter Kit

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Plug TypeEU, UK, FR
Standards and ProtocolsHomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
Interface (Mbps)1x10/100 Ethernet Port, Power Socket
ButtonPair Button
LED IndicatorPower, Powerline, Ethernet
Dimensions (mm)95x58x42
CertificationCE, FCC, RoHS
Encryption128-bit AES Encryption
Modulation TechnologyOFDM
Range (m)300 in house
System RequirementsWindows 8/7/Vista/XP/2000, Mac OS, Linux*

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan