tp-link AC750 Wi-Fi Range Extender

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Plug TypeEU, UK, US, AU
Interface1 x 10/100M Ethernet Port (RJ45)
ButtonRE (Range Extender) Button, Reset Button
Dimensions (mm)110.0x65.8x75.2
Antenna Type3 x internal
CertificationCE, FCC, RoHS
Frequency (GHz)2.4 and 5
Power Consumption (W)About 6.5
Signal Rate5GHz:Up to 433Mbps 2.4GHz:Up to 300Mpbs
Transmission Power (dBm)< 20 (EIRP)
Wireless ModesRange Extender
Wireless Security64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait