tp-link AC1200 Wireless Dual Band PCI Express Adapter

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
InterfacePCI Express
Dimensions (mm)120.8x115.2x21.5
Antenna Type2 Dual Band Detachable Antennas
Wireless StandardsIEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz
Wireless ModesInfrastructure mode
Modulation TechnologyDBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
CertificationCE, FCC, RoHS
System RequirementsWindows 10/8.1/8/7/XP (32/64bit)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan